※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び外径(mm)30
30
100
110
120
125
130
140
150
165
175
200
225
250
275
300
350
400
40
50
55
60
65
70
75
80
90
呼び内径(mm)15
15
50
75
60
70
100
80
90
125
115
150
175
200
225
250
300
350
20
25
30
40
45
55
65
内容量1個注文コード07798525品番901-30-15-350
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。