曜日別特売
MC-VB75-32 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800275

 

MC-VB75-32 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800275
MC-VB75-32 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800275
MC-VB75-32 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800275

MC車輪 MC-VBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)75
車輪幅R(mm)32
内容量1個注文コード07800275品番MC-VB75-32
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)75車輪幅R(mm)32寸法B(mm)25.3(参考値)軸径d(Φmm)10ボス幅W(mm)36材質(車輪)MC901(ボールベアリング入り)タイプベアリング入りベアリング呼び番号6200ZZボス径db(mm)45参考質量(g)210最大許容荷重(N)3530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800196
2022-06-29
用途: ガイドローラー
井上鋼材株式会社

立体駐車場のガイドローラーとして使用。経年劣化のため更新用に購入。旧ポリペンコ時代からの使用で、同じものが入手でき、大変ありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする