曜日別特売
ERTALYTE-50-1000 エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERTALYTE-50-1000 エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800564
ERTALYTE-50-1000 エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800564

エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
呼び外径(mm)50
内容量1個注文コード07800564品番ERTALYTE-50-1000
参考基準価格(税別)¥12,940販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

白色呼び外径(mm)50タイプPET-Pグレードナチュラルグレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)質量(kg/本)2.73外径公差(mm)0~+1.8引張強度(MPa)84(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)曲げ強度(MPa)127(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする