曜日別特売
1000PEEK-80-1000 ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07801325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000PEEK-80-1000 ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07801325
1000PEEK-80-1000 ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07801325

ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
呼び外径(mm)80
80
100
10
110
120
12
16
18
200
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
60
6
70
8
90
呼び長さ(mm)1000
内容量1個注文コード07801325品番1000PEEK-80-1000
参考基準価格(税別)¥537,860販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。

灰褐色呼び外径(mm)80質量(kg/本)6.6外径公差(mm)0~+3.2長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする