曜日別特売
T4203PAI-15-1200 ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07802217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4203PAI-15-1200 ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07802217
T4203PAI-15-1200 ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07802217

ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び外径(mm)15
呼び長さ(mm)1200
内容量1個注文コード07802217品番T4203PAI-15-1200
参考基準価格(税別)¥56,610販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。
機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。

からし色呼び外径(mm)15質量(kg/本)0.30呼び長さ(mm)1200タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする