※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び外径(mm)35
内容量1個注文コード07802628品番T4301PAI-35-1200
参考基準価格(税別)¥247,050販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。