曜日別特売

コンタクタ

(1件のレビュー)
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個補助接点-注文コード07809332品番CAD32BD
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●製品群:TeSys Deca●過電圧カテゴリー:-質量(kg)0.58取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-5-1、GB/T 14048.5、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、JIS C8201-5-1消費電力(W)-接点構成3NO+2NC定格絶縁電圧(V)600 UL、600 CSA、690 従い IEC 60947-5-1保護等級IP2X 前面 従いVDE 0106補助接点-絶縁抵抗(MΩ)>10許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)、保存-60~80電極(P)-接続端子screw clamp terminals機械的耐久性30百万サイクル標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)-動作時間(ms)53~72 coil energisation and NO closing、16~24 coil de-energisation and NO opening、47~63 coil energisation and NC opening、15~25 coil de-energisation and NC closing保護TH従いIEC 60068時定数(ms)28開放熱電流(A)10(at 60 ℃)動作回数(回)最大180/m寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×45×93各種認証CB、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分Control relayアプリケーションControl circuit定格使用電圧(V)<=690AC 25~400Hz耐火等級-スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17抵抗(mΩ)-制御回路電圧(V)24DCデバイスCAD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07809436
2022-10-20
用途: 制御機器メンテ

これらのシュナイダー製品取扱時、PZ2 ポジドライブドライバーを使って下さい。
通常の#2ドライバーでトルクを掛けようとすると、なめる可能性が高いです。
適正工具はポジドライブドライバーになります。
ビスを見て、アスタリスクの様な穴に見えたら、そればポジドライブです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする