曜日別特売

コンタクタ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個補助接点1NO注文コード07809655品番LC2F185
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●製品群:TeSys F●過電圧カテゴリー:III質量(kg)10.1取付支持形式Plate規格EN 60947-4-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-1、JIS C8201-4-1、EN 60947-1消費電力(W)(per pole)12 AC-3接点構成3NO定格絶縁電圧(V)1000 従い IEC 60947-4-1、1500 従い VDE 0110 group C保護等級IP2X front face with shrouds conforming to IEC 60529、IP2X front face with shrouds conforming to VDE 0106補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)-許容周囲温度(℃)-40~70、'動作:-5~55、保存-60~80電極(P)3接続端子screw clamp terminals機械的耐久性-標高(m)3000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)1480 conforming to IEC 60947-4-1動作時間(ms)-保護TH時定数(ms)-開放熱電流(A)275(at 40 ℃)動作回数(回)-寸法(高さ×幅×奥行)(mm)174×357×181各種認証ABS、CB、RINA、RMRoS、CCC、UL、CSA、DNV、LROS (Lloyds register of shipping)、UKCA製品分類区分Reversing contactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)<=1000AC 50/60Hz、<=460DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1スイッチング電流(mA)-スイッチング電圧(V)-抵抗(mΩ)0.33- Ith 275A 50Hz(平均)制御回路電圧(V)-デバイスLC2F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07809436
2022-10-20
用途: 制御機器メンテ

これらのシュナイダー製品取扱時、PZ2 ポジドライブドライバーを使って下さい。
通常の#2ドライバーでトルクを掛けようとすると、なめる可能性が高いです。
適正工具はポジドライブドライバーになります。
ビスを見て、アスタリスクの様な穴に見えたら、そればポジドライブです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする