シュナイダーエレクトリック
ミニサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC240
注文コード
07812227
品番
QOU220H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブレーカ
幅(mm)
-
高さ(mm)
-
取付方式
シャーシマウント
定格電圧(V)
AC240
定格電流(A)
20
深さ(mm)
-
使用周囲温度(℃)
-
定格遮断容量(kA)
(AC240V)10
極数・素子数
2P
IP等級
-
使用高度(m)
-