※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TCGT-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.1
0.2
0.4
材種
AH6225
AH6225
AH8015
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07818225
品番
TCGT110204M-JS AH6225
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法ap(mm)
(min)0.1、(max)3
材種
AH6225
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
(min)0.05、(max)0.2