CCGT060204M-JS AH8015 チップ CCGT#N-JS タンガロイ 07819205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060204M-JS AH8015 チップ CCGT#N-JS タンガロイ 07819205
CCGT060204M-JS AH8015 チップ CCGT#N-JS タンガロイ 07819205

チップ CCGT#N-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
材種AH8015
寸法IC(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード07819205品番CCGT060204M-JS AH8015
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3材種AH8015寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(min)0.05、(max)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする