M18 FHAFOH16-0C0 JP M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825347

 

M18 FHAFOH16-0C0 JP M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825347
M18 FHAFOH16-0C0 JP M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825347
M18 FHAFOH16-0C0 JP M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825347
M18 FHAFOH16-0C0 JP M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825347
M18 FHAFOH16-0C0 JP M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825347
M18 FHAFOH16-0C0 JP M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825347

M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード07825347品番M18 FHAFOH16-0C0 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減
集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能
一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現
POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現
AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保
折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能
スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドル
HEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上
推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回

付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする