商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07828783品番CKU-450AT2-HC-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
クリーンルームでご利用頂けます。(クリーンクラス100000~10000に対応可能。)
適切なフード、吸い込み方法により、小型でも十分な集塵能力があります。
チコーエアーテックのコンセプトである「小型高性能」を実現するため、心臓部のファンモータ及びその制御を新開発、さらにフィルタの一体成型をおこない、他社の同等小型機と比べ、体積約50%減のコンパクト化を達成しました。また、制御により、50Hz60Hzともに同一性能を得ることができました。
操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。
フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、リモート操作、運転信号出力などが行えるようになりました。