曜日別特売
SK-450AT-HI SKシリーズ チコーエアーテック 07828808

SK-450AT-HI SKシリーズ チコーエアーテック 07828808
SK-450AT-HI SKシリーズ チコーエアーテック 07828808

SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード07828808品番SK-450AT-HI
参考基準価格(税別)¥284,900販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。
1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。
2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。
前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。
操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。
フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。
マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI)
吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT)
1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)

出力(W)450質量(kg)37.0電圧100V 単相フィルター1次フィルタ/フィルタバッグ、2次フィルタ/円筒フィルタ周波数50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×493×472
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする