曜日別特売
IR HL450 APJ バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト ミルウォーキーツール 07830010

 

IR HL450 APJ バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト ミルウォーキーツール 07830010
IR HL450 APJ バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト ミルウォーキーツール 07830010
IR HL450 APJ バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト ミルウォーキーツール 07830010
IR HL450 APJ バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト ミルウォーキーツール 07830010

バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07830010品番IR HL450 APJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力
複数のモードで出力と連続使用時間を調節
設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能
IP54:防塵・防水
2mの耐落下衝撃性

付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ質量(kg)0.12平均演色評価数70連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間保護等級IP54バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450照射範囲5段階調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする