曜日別特売
VFZ601AF リングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付) テラル 07830077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大風量(50/60Hz)(m3/min)4.2/5.5
内容量1個注文コード07830077品番VFZ601AF
参考基準価格(税別)¥250,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

吸入/吐出口径Rp2出力(50/60Hz)(kW)2.3/3.4電圧(V)三相200/200・220最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吐出特性)21.1/27.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)70.5/74.5冷却方式全閉外扇最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.2/5.5塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応吐出特性最大出力(kW)2.3/3.4(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07830077
2018-03-31
用途: 機械の交換部品
株式会社エースサービスサービス業

端子台の位置が違う為、配線が届かなくなり交換部品が増えてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする