VFZ101A-4Z リングブロワ VFZ-A型(08~60type) 三相標準形・異電圧品 テラル 07830095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロワ VFZ-A型(08~60type) 三相標準形・異電圧品

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大静圧(50Hz/60Hz)(kPa)(吐出特性)5.15/6.37
内容量1個注文コード07830095品番VFZ101A-4Z
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

吸入/吐出口径32出力(50/60Hz)(kW)0.09/0.12電圧(V)三相380・400・415/400・440最大吐出空気量(m3/min)0.58/0.69(50/60Hz)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吐出特性)5.15/6.37騒音値(dB(A))(50/60Hz)52.5/56.5タイプ異電圧品塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応吐出特性最大出力(kW)0.09/0.12(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07830095
2016-10-21
用途: 海外向け、高温窓の空冷用ブロアーとして使用
コーンズテクノロジー株式会社

海外向けの装置に使用380V~430Vの広範囲でタップ切替無しで使用可能、CEやUL等の輸出規格もあり、輸出用としてとても良い、今まで220Vの単相品を使用していたが、単相の製品より、動作音が小さく自己発熱も小さく、価格も安く、非常に助かっている、継手が32mmφのパイプで有るのが残念1”のRTネジタイプの製品が有ると良かった。
1台から海外電圧の異電圧品が短納期で標準品として入手で切るのは非常に助かった。
カタログ写真と製品の外形形状が違い、メーカーカタログで確認の必要があり、電源ケーブルは後方に出る構造で共に買った、サクションフィルターが干渉してしまい、若干のサクションフィルターの取付け位置の変更が有った、簡単でも良いので、外形寸法・外観図がカタログに載せるか、メーカーのカタログのリンクを張ってほしい。
性能面では満足です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする