曜日別特売
VFZ801A-4Z リングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品 テラル 07830165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大静圧(50Hz/60Hz)(kPa)(吐出特性)25.5/33.3
内容量1個注文コード07830165品番VFZ801A-4Z
参考基準価格(税別)¥568,100販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

大幅な小形、軽量化を実現。
吸込全閉締切り運転形。
耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
配管相フランジ方式を採用。

吸入/吐出口径Rp21/2出力(50/60Hz)(kW)5.0/7.0電圧(V)三相380・400・415/400・440最大吐出空気量(m3/min)8.7/10.3(50/60Hz)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吐出特性)25.5/33.3騒音値(dB(A))(50/60Hz)78.0/81.0タイプ異電圧品塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応吐出特性最大出力(kW)5.0/7.0(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする