曜日別特売
- 根っこつよし アップルウェアー 07831455

※サンプル画像

- 根っこつよし アップルウェアー 07831455
- 根っこつよし アップルウェアー 07831455
- 根っこつよし アップルウェアー 07831455
- 根っこつよし アップルウェアー 07831455
- 根っこつよし アップルウェアー 07831455
- 根っこつよし アップルウェアー 07831455
- 根っこつよし アップルウェアー 07831455

根っこつよし

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
グリーン
容量(L)【土】1.2
内容量1個注文コード07831455品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

根の生育環境を整え、植物を強く元気に育てるスリット鉢!通気性や排水性を良くして、根の生育環境を整えるスリット構造です。 通気性を良くすることで、根のサークリングを軽減し、植物の発根が促進され元気に育ちます。 鉢底と地面の間に隙間ができる足つき構造で、排水性が良く根腐れを軽減します。

材質ポリプロピレングリーン容量(L)【土】1.2サイズ(号)5直径×高さ(mm)150×136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 樹木苗の植え替え
南森町佐野法律特許事務所サービス業

何とも言えない。
結果が出るのは、半年先です。
良い結果だといいのですが。

2025-06-19
用途: 株分け
株式会社桂造園建設業・工事業

大きさが良い。
強度もあるので株分けしていても割れることがない。
価格も妥当でよい

2024-09-27
用途: アジサイ用で使ってみた

スリット鉢で根に良いのと見た目安定感あるので初めて使ってみました。
スリット部の隙間もそれほど大きくないので土もこぼれにくくて良い感じです。
厚みも割とあるので歪みにくい気もします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする