※サンプル画像
アップルウェアー
スリットオアシス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
容量(L)
【土】1.5
【土】1.5
【土】3
【土】4.5
サイズ(号)
5
5
6
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07831516
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
容量(L)
【土】1.5
サイズ(号)
5
直径×高さ(mm)
150×153