※サンプル画像
アップルウェアー
クラフトポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07831568
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
15型
容量(L)
【土】1.4
直径×高さ(mm)
142×159