曜日別特売
- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831638

※サンプル画像

- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831638
- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831638
- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831638
- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831638
- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831638
- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831638

花と野菜のプランター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
容量(L)【土】13
規格(型)300
内容量1個注文コード07831638品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質ポリプロピレンブラウン容量(L)【土】13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×280規格(型)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする