曜日別特売
B10BAG00203 オーキャリー grunge(グランジ) 07833151

オーキャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07833151品番B10BAG00203
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

キャリーの販売を始めてから多くの方から『大きいキャリーはないのですか?』とお問い合わせを頂きました。
今回は『オーストリッチ』と一緒になって、大きい方にぴったりの『オーキャリー』を作りました。
バッグのデザインは今までの『キャリー』と同じで、今回は縦型にも対応できるように工夫しました。縦置きができるので、電車に置く際のスペースも小さくなり周囲の方への配慮もできます。

付属品輪行袋、固定ストラップ、縦型時ショルダーストラップ×2本材質ポリエステルリップストップ寸法(mm)収納時:約265×85×65、輪行時:約1180×870×180ブラック質量(g)505
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする