曜日別特売
B10BAG00602 スルットタイヤカバー(改) grunge(グランジ) 07833230

スルットタイヤカバー(改)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組注文コード07833230品番B10BAG00602
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ホイールを装着したままでも取付け可能なタイヤ カバー。バルブ部分から始まりバルブ部分で終 わる。マジックテープで簡単脱着可能。
MTB タ イヤからロードタイヤまで幅広く対応。 部屋への持ち込みや輪行の時なども簡単で便利。 車の車載へ複数台の自転車を積む際のホイール の擦れによる傷も防止できる。

材質ポリエステルオックス寸法(mm)2350×170ブラック質量(g)158ホイール数2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする