30993 油圧配管用シール剤 577 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07834797

油圧配管用シール剤 577

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード07834797品番30993
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1液無溶剤型嫌気性シール剤です。
中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。

用途油圧配管用。トラスコ品番123-6261容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐衝撃危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする