1012500 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835357

 

1012500 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835357
1012500 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835357
1012500 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835357

床補修剤”マグナクリートFGM PC9410

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(793g×4個)注文コード07835357品番1012500
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

即硬化タイプの床面用補修剤です。

用途
コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。
トラスコ品番652-3227容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする