曜日別特売
ST-255 sita 山林下刈チップソー アイウッド 07840616

ST-255 sita 山林下刈チップソー アイウッド 07840616
ST-255 sita 山林下刈チップソー アイウッド 07840616
ST-255 sita 山林下刈チップソー アイウッド 07840616

sita 山林下刈チップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード07840616品番ST-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量タイプなので作業が大変楽に
山林下刈り向き
メッシュで超軽量
切れるチドリ刃:斜め埋込み型

用途
雑木・笹・竹・雑草
刃数60P内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする