BRIDGESTONE(ブリヂストン)
耐油ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
31.8
6.6
8.1
9.7
13
16.2
19.3
25.7
31.8
38.1
50.8
長さ(m)
50
20
50
100
外径(Φmm)
45.5
12.7
14.3
15.9
19.8
23.5
27.7
36.5
45.5
52.8
69
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07845373
品番
32X2B-50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
特性
耐油
材質
(内管・外被)合成ゴム
長さ(m)
50
内径(Φmm)
31.8
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
45.5
使用流体
油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
輸送物温度範囲(℃)
-40~100(油)、0~60(水)