曜日別特売

耐油ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)50.8
長さ(m)20
外径(Φmm)69
内容量1本注文コード07845407品番50X2B-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
特性耐油材質(内管・外被)合成ゴム長さ(m)20内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)69使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする