6126 ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07845821

メイン画像

6126 ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07845821
6126 ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07845821
6126 ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07845821
6126 ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07845821
6126 ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07845821

ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS-M
内容量1点注文コード07845821品番6126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
4,800

リカバリー

用途リラックス仕様肩のケアブラックサイズS-M混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16寸法(cm)肩幅34-44性別ユニセックス
注意
※肩用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする