曜日別特売
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347

メイン画像

8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347
8610 ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX 07846347

ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

(1件のレビュー)
返品不可
サイズM
内容量1着注文コード07846347品番8610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

リカバリー

用途リラックス仕様身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポートチャコールサイズM混率(%)コットン60・ポリエステル40ウエスト(cm)64袖丈(cm)59着丈(cm)69総丈(cm)98ヒップ(cm)106身幅(cm)50性別メンズ
注意
※上下セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 部屋着&寝衣
建設業・工事業

リカバリー着衣を探していたらモノタロウでも購入可能だったので助かります。これから夏に向けてハーフパンツ等の種類を増やしていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする