メイン画像
VENEX
ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
(1件のレビュー)
返品不可
サイズ
L
M
L
XL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846356
品番
8610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
コットン60・ポリエステル40
ウエスト(cm)
70
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
総丈(cm)
101
ヒップ(cm)
112
身幅(cm)
53
性別
メンズ
注意
※上下セット