メイン画像
VENEX
ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
XL
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846381
品番
8610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
コットン60・ポリエステル40
ウエスト(cm)
64
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69
総丈(cm)
98
ヒップ(cm)
106
身幅(cm)
50
性別
メンズ
注意
※上下セット