※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックスプル工業
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
2000kgf用
1000kgf用
100kgf用
2000kgf用
300kgf用
500kgf用
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07847087
品番
GM-20-GS
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
形状
回転式(溶融亜鉛)
減速比
早巻:1/4、普通巻:1/20
質量(kg)
28.2(本体+ハンドル)
タイプ
2000kgf用
ハンドル長さ(mm)
370(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
9×45(5層巻込み)
ワイヤロープ引張力(最大)
早巻:3920N、普通巻:19600N 3層目基準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません