※GM-5
マックスプル工業
スチール製手動回転式ウインチ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
タイプ
100kgf用
1000kgf用
100kgf用
2000kgf用
500kgf用
減速比
1/1
1/12.6
1/1
早巻:1/4、普通巻:1/20
1/8.9
質量(kg)
7.2(本体+ハンドル)
16.4(本体+ハンドル)
7.2(本体+ハンドル)
28.2(本体+ハンドル)
15.4(本体+ハンドル)
形状
回転式(防塵・防滴)
回転式(無騒音)
回転式(ストッパ内蔵)
回転式(防塵・防滴)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07847157
品番
GM-1-SIC
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
形状
回転式(防塵・防滴)
減速比
1/1
仕様
回転式ウインチ ブレーキ機構の防塵・防滴式
質量(kg)
7.2(本体+ハンドル)
タイプ
100kgf用
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×35(6層巻込み)
ワイヤロープ引張力(最大)
980N 4層目基準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
九州地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません