曜日別特売
ENVL-SA-4XAR LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学 07847187

ENVL-SA-4XAR LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学 07847187
ENVL-SA-4XAR LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学 07847187

LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
レンズ倍率AR(反射防止)コート 4倍
内容量1台注文コード07847187品番ENVL-SA-4XAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410レンズ倍率AR(反射防止)コート 4倍調光の可否有り / 100 ~ 10%

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする