MSソリューションズ
dynabook tab S80/S50 首掛け 合成皮革ケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07852717
品番
MSC-S80S50L01BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
合皮ケース、首掛け、ハンドホール、スタンド機能、ペンホルダー、カード入れ 色:ブラウン。
材質
合成皮革
色
ブラウン
タイプ
ケース型
対応機種
dynabook Tab S80、dynabook Tab S50
特性
首掛け、ハンドホール、スタンド機能、ペンホルダー付