C11BAG05003 ケンダルパニア Carradice(キャラダイス) 07855806

ケンダルパニア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
バーガンディー
内容量1個注文コード07855806品番C11BAG05003
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シティサイクルやツアラー、ヴィンテー ジバイクに似合う、レトロスタイルのパ ニアバッグ。
ボックス型のフォルムは ファイルを持ち運ぶのに便利で、パテン トのクイッククリップフィキシングシス テムにより、ラックに固定した際、安全 性を損なうことなく、数秒でバッグの取 り外しが可能。
パニアには D リングがあ り、オプションでショルダーストラップ を取り付けられる。

バーガンディー質量(g)1843タイプコットンダック容量(L)32(2個1組)寸法(cm)H28xD149xW37
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする