曜日別特売
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117

GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117
GRH-D02 ダブルジップ温室 タカショー 07861117

ダブルジップ温室

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台
サイズ3段
内容量1台注文コード07861117品番GRH-D02
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

寒さや霧から大切な植物を守るビニール温室。
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。
カバーが古くなってきたら、別売りのカバー(2段用GRH-D01C 3段用GRH-D02C 4段用GRH-D03C)と交換できるので、経済的です。

用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン形状本体サイズ3段棚板耐荷重(kg)【1枚あたり】10まで(この値は実測値です。保証値ではありません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×49×126棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×440
取扱説明書:(0.97MB)
注意
※耐荷重は実測値です。保証値ではありません。
※雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※タカショーのビニール温室2段(GRH-N01T)3段(GRH-N02T)4段(GRH-N03T)にもサイズが適合しますが、縫製ヵ所の色味が異なります(本商品は黒色GRH-N0シリーズは緑色)。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
※お子様がカバーをかぶると窒息する恐れがありますので、十分ご注意ください。
※この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
※紫外線の影響により、ご使用中に表面が変色する場合があります。
※設置期間により異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は約1~2シーズン程度です。
※この商品には植物の育成に関する保証はありません。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 苗の温室
農・林・水産業

苗を育てる温室として購入しました。4段あり、多くのトレイを置くことができ、かつ害虫排除に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする