TENMA(天馬)
フィッツケース アドバンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(12個)
1セット(12個)
1セット(9個)
寸法(cm)
W40×D55×H20
W35×D55×H20
W35×D55×H25
W35×D55×H30
W40×D55×H20
W40×D55×H25
W40×D55×H30
W45×D55×H20
W45×D55×H25
W45×D55×H30
W39×D74×H18
W39×D74×H23
W39×D74×H30
W44×D74×H18
W44×D74×H23
W44×D74×H30
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
07862158
品番
55-40S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
色
ホワイトクリア
耐荷重(kg)
天板5 / 引出内3.6
寸法(cm)
W40×D55×H20
製品質量(g)
2500
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません