55-40M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07862167

フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(12個)
寸法(cm)W40×D55×H25
内容量1セット(12個)注文コード07862167品番55-40M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
ホワイトクリア耐荷重(kg)天板5 / 引出内4.5寸法(cm)W40×D55×H25製品質量(g)2880再生材使用率(%)10再生材使用使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする