曜日別特売
53-30L フィッツケース TENMA(天馬) 07862411

フィッツケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(9個)
寸法(cm)W30×D53×H30
W30×D53×H30
W39×D74×H30
W39×D74×H35
W44×D74×H23
W44×D74×H30
W39×D53×H30
W44×D53×H30
W18.4×D27.2×H10.2
W22.4×D30.7×H12.4
W25.7×D36.9×H14.6
W31.6×D41×H17.2
W33×D47×H21.5
W22.5×D45×H20
W45×D45×H20
W45×D45×H30
W39×D74×H18
W39×D74×H23
W44×D74×H18
W30×D53×H18
W30×D53×H23
W39×D53×H18
W39×D53×H23
W44×D53×H18
W44×D53×H23
内容量1セット(9個)注文コード07862411品番53-30L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

包装資材の環境配慮

材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂ホワイトクリア耐荷重(kg)3.6寸法(cm)W30×D53×H30製品質量(g)2300再生材使用率(%)10再生材使用使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする