協栄電機
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
30日以内出荷とは
極数
4
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
寸法L(mm)
134
308
337
366
395
76
105
134
163
192
221
250
279
内径d(Φmm)
150
100
150
200
30
50
80
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07863108
品番
SRY80A-150-4P
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
電圧(V)
AC200 DC100
極数
4
寸法L(mm)
134
許容電流(A)
80
寸法D(Φmm)
265
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径d(Φmm)
150
寸法M(mm)
M12
回転方向
cw-ccw
寸法h(mm)
153
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。