曜日別特売
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220

 

GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220
GJ-HUB-P7 Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone 07865220

Gigastone Type-C 7in1 ハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07865220品番GJ-HUB-P7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。

質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする