ピカコーポレイション
折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
天板高さ(m)
1.14
0.86
1.14
段数
4
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07890061
品番
DF-4T
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。
上わくに電動工具なども挿せられ便利です。
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途
倉庫や現場での作業に。
トラスコ品番
687-0757
セット内容
作業台DF-4+トレーDF-TR
材質
アルミ合金製
段数
4
設置寸法・奥行(mm)
965
天板寸法(mm)
331×254
天板高さ(m)
1.14
踏ざん間隔(mm)
305
色(天板)
シルバー
段高(mm)
286
最大使用質量(kg)
110
設置寸法・間口(mm)
563
関連資料:
図面(0.23MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません