00050001005000 ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 07896896

ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14個)
ねじの呼び5
外径(Φmm)10
厚さ(mm)1
内容量1パック(14個)注文コード07896896品番00050001005000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥127
販売価格(税別)
115

寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。厚さ(mm)1種類平座金外径(Φmm)10表面処理ユニクロねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする