八幡ねじ
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(20個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
16
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
22
24
30
外径(Φmm)
30
7
9
10
12.5
17
21
24
28
30
37
39
44
56
厚さ(mm)
3
0.5
0.8
1
1.6
2
2.5
3
4
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
07896957
品番
00050001016000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
厚さ(mm)
3
種類
平座金
外径(Φmm)
30
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
16