曜日別特売
00053031005000 木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 07897088

木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14個)
ねじの呼び5
外径(Φmm)16
厚さ(mm)1.6
内容量1パック(14個)注文コード07897088品番00053031005000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。厚さ(mm)1.6外径(Φmm)16表面処理ユニクロねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする