00053036012000 木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ 07897140

木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼び12
外径(Φmm)40
厚さ(mm)3.2
内容量1パック(10個)注文コード07897140品番00053036012000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。

用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。厚さ(mm)3.2外径(Φmm)40表面処理溶融亜鉛めっきねじの呼び12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする