00250001012000 JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 07897736

JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼び12
外径(Φmm)26
厚さ(mm)2.3
内容量1パック(6個)注文コード07897736品番00250001012000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥127
販売価格(税別)
115

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。厚さ(mm)2.3種類平座金外径(Φmm)26表面処理ユニクロねじの呼び12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする